Eriks
FESTO

FESTO Adsorptiedroger PDAD-100-G1/2 552175

  • ERIKS:11650897
  • Fabrikant:4052568193973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.580,85/ stukexcl. btw

€ 7.962,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PDAD
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Nominaal debiet
994 l/min
Dauwpunt
-40
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 50 °C
Mediumtemperatuur
van 2 tot 50 °C
Werkdruk
van 4 tot 16 bar
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Gewicht
47000 g