€ 3.087,54/ stukexcl. btw
€ 3.735,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PDAD |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Nominaal debiet | 87 l/min |
Dauwpunt | -40 |
Omgevingstemperatuur | van 5 tot 50 °C |
Mediumtemperatuur | van 2 tot 50 °C |
Werkdruk | van 4 tot 16 bar |
Materiaal behuizing | Aluminium legering |
Gewicht | 13000 g |