Eriks
FESTO

FESTO Adapter NPFV-AF-N14-N14-MF 4727333

  • ERIKS:14525956
  • Fabrikant:4052568291952
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,81/ stukexcl. btw

€ 73,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFV
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Nom. diameter
6
Afdichting
NBR
Werkdruk
van -0.95 tot 8 bar