€ 29,55/ stukexcl. btw
€ 35,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPFV |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/4 |
Nom. diameter | 6 |
Afdichting | NBR |
Werkdruk | van -0.95 tot 8 bar |