Eriks
FESTO

FESTO Actiefkoolfilter MS6-LFX-1/4-U 529685

  • ERIKS:11645944
  • Fabrikant:4052568164263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,14/ stukexcl. btw

€ 141,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Aansluiting
G1/4
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximaal debiet
900 l/min
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Mediumtemperatuur
van 5 tot 30 °C
Werkdruk
van 0 tot 20 bar
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Materiaal filter
Aktiefkool
Materiaal reservoir
Metaal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
820 g