€ 91,92/ stukexcl. btw
€ 111,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS6 |
Aansluiting | G1/4 |
Reservoirbescherming | Kunststof |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Maximaal debiet | 900 l/min |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Mediumtemperatuur | van 5 tot 30 °C |
Werkdruk | van 0 tot 20 bar |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal filter | Aktiefkool |
Materiaal reservoir | Kunststof |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 600 g |