€ 312,67/ stukexcl. btw
€ 378,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS6 |
Aansluiting | G1/2 |
Reservoirbescherming | Geïntegreerd |
Maximaal debiet | 2500 l/min |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Mediumtemperatuur | van 5 tot 30 °C |
Werkdruk | van 0 tot 20 bar |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal filter | Aktiefkool |
Materiaal reservoir | Metaal |
Gewicht | 1500 g |