Eriks
FESTO

FESTO Actiefkoolfilter MS4-LFX-1/8-U 536709

  • ERIKS:11647863
  • Fabrikant:4052568171810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,14/ stukexcl. btw

€ 100,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Aansluiting
G1/8
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Stromingsrichting
links ? rechts
Maximaal debiet
360 l/min
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Mediumtemperatuur
van 5 tot 30 °C
Werkdruk
van 0 tot 14 bar
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Materiaal filter
Aktiefkool
Materiaal reservoir
Metaal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
350 g