Eriks
FESTO

FESTO Actiefkoolfilter MS12-LFX-G-U 537155

  • ERIKS:11648031
  • Fabrikant:4052568172305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 819,89/ stukexcl. btw

€ 992,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS12
Reservoirbescherming
Geïntegreerd
Stromingsrichting
links ? rechts
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Mediumtemperatuur
van 5 tot 30 °C
Werkdruk
van 0 tot 20 bar
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Materiaal filter
Aktiefkool
Materiaal reservoir
Metaal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
7000 g