€ 518,96/ stukexcl. btw
€ 627,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LFX |
Reservoirbescherming | Metaal |
Maximaal debiet | 1100 l/min |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Mediumtemperatuur | van 5 tot 30 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
Materiaal filter | Aktiefkool |
Materiaal reservoir | Kunststof |
Gewicht | 921 g |
€ 83,46/ stukexcl. btw
€ 100,99incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026