Eriks
FESTO

FESTO Actiefkoolfilter LFX-3/8-D-MINI 532780

  • ERIKS:11646603
  • Fabrikant:4052568086220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,84/ stukexcl. btw

€ 180,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFX
Aansluiting
G3/8
Reservoirbescherming
Metaal
Maximaal debiet
360 l/min
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Mediumtemperatuur
van 5 tot 30 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Materiaal behuizing
Gespuitgiet zink
Materiaal filter
Aktiefkool
Materiaal reservoir
Kunststof
Gewicht
376 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Actiefkoolfilter MS4-LFX-1/4-R 529467

  • Eriks:11645812
  • Manufacturer:529467

€ 53,90/ stukexcl. btw

€ 65,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026