€ 252,47/ stukexcl. btw
€ 305,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LFX |
Aansluiting | G3/8 |
Reservoirbescherming | Metaal |
Maximaal debiet | 900 l/min |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Mediumtemperatuur | van 5 tot 30 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
Materiaal filter | Aktiefkool |
Materiaal reservoir | Kunststof |
Gewicht | 816 g |
€ 91,92/ stukexcl. btw
€ 111,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026