Eriks
FESTO

FESTO Actiefkoolfilter LFX-3/4-D-MIDI 532784

  • ERIKS:11646607
  • Fabrikant:4052568165505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,47/ stukexcl. btw

€ 305,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFX
Aansluiting
G3/4
Reservoirbescherming
Metaal
Maximaal debiet
900 l/min
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Mediumtemperatuur
van 5 tot 30 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Materiaal behuizing
Gespuitgiet zink
Materiaal filter
Aktiefkool
Materiaal reservoir
Kunststof
Gewicht
816 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Actiefkoolfilter MS6-LFX-1/2-R 529679

  • Eriks:11645939
  • Manufacturer:529679

€ 83,46/ stukexcl. btw

€ 100,99incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026