Eriks
FESTO

FESTO Actiefkoolfilter LFX-3/4-D-MAXI 532786

  • ERIKS:11646609
  • Fabrikant:4052568165529
Image 1
Opslaan in lijst

€ 535,94/ stukexcl. btw

€ 648,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LFX
Aansluiting
G3/4
Reservoirbescherming
Metaal
Maximaal debiet
1100 l/min
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Mediumtemperatuur
van 5 tot 30 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Materiaal behuizing
Gespuitgiet zink
Materiaal filter
Aktiefkool
Materiaal reservoir
Kunststof
Gewicht
1191 g