€ 148,84/ stukexcl. btw
€ 180,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LFX |
Aansluiting | G1/4 |
Reservoirbescherming | Metaal |
Maximaal debiet | 360 l/min |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Mediumtemperatuur | van 5 tot 30 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
Materiaal filter | Aktiefkool |
Materiaal reservoir | Kunststof |
Gewicht | 376 g |
€ 53,90/ stukexcl. btw
€ 65,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026