Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SZSB-25 151925

  • ERIKS:11630127
  • Fabrikant:4052568030841
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,78/ stukexcl. btw

€ 31,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SZSB
Uitvoering
Scharnierflens
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
25 mm
Gewicht
66 g