Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SZF-50 161823

  • ERIKS:11631902
  • Fabrikant:4052568072032
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,48/ stukexcl. btw

€ 41,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SZF
Uitvoering
Scharnierflens
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
50 mm
Gewicht
190 g