Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SZF-40 161822

  • ERIKS:11631901
  • Fabrikant:4052568036348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,84/ stukexcl. btw

€ 36,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SZF
Uitvoering
Scharnierflens
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
40 mm
Gewicht
75 g