Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SZF-25 161820

  • ERIKS:11631899
  • Fabrikant:4052568036324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,42/ stukexcl. btw

€ 29,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SZF
Uitvoering
Scharnierflens
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
25 mm
Gewicht
30 g