Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SNCS-125 174403

  • ERIKS:11634191
  • Fabrikant:4052568142797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,08/ stukexcl. btw

€ 194,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SNCS
Uitvoering
Scharnierflens
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
125 mm
Gewicht
1369 g