Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SNCS-100 174402

  • ERIKS:23211154
  • Fabrikant:4052568014100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,52/ stukexcl. btw

€ 139,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SNCS
Uitvoering
Scharnierflens
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
100 mm
Gewicht
683 g