Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SNCL-20-R3 537796

  • ERIKS:11648384
  • Fabrikant:4052568049546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,66/ stukexcl. btw

€ 22,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SNCL
Uitvoering
Scharnierflens
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
20 mm
Gewicht
38 g