Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SNCL-16-R3 537795

  • ERIKS:11648383
  • Fabrikant:4052568049539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,88/ stukexcl. btw

€ 20,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SNCL
Uitvoering
Scharnierflens
Materiaal
Aluminium legering
Geschikt voor diameter
16 mm
Gewicht
21 g