Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SNCB-80-R3 176948

  • ERIKS:23211929
  • Fabrikant:4052568075453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,00/ stukexcl. btw

€ 55,66incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SNCB
Uitvoering
Scharnierflens
Geschikt voor diameter
80 mm
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Gewicht
632 g