Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SNCB-50-R3 176946

  • ERIKS:23211938
  • Fabrikant:4052568075439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,18/ stukexcl. btw

€ 34,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SNCB
Uitvoering
Scharnierflens
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor diameter
50 mm
Gewicht
228 g