Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SNCB-125-R3 176950

  • ERIKS:11634675
  • Fabrikant:4052568143855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,72/ stukexcl. btw

€ 136,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SNCB
Uitvoering
Scharnierflens
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor diameter
125 mm
Gewicht
1776 g