Eriks
FESTO

FESTO Achterscharnier SNC-100 174388

  • ERIKS:23211164
  • Fabrikant:4052568013998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,48/ stukexcl. btw

€ 61,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SNC
Uitvoering
Scharnierflens
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Geschikt voor diameter
100 mm
Gewicht
867 g