Eriks
FESTO

FESTO Aansluitplaat VABS-S7-S-G14 563396

  • ERIKS:12265598
  • Fabrikant:4052568210861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,72/ stukexcl. btw

€ 184,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VABS
Uitvoering
Aansluitplaat
Materiaal
Aluminium coating
Materiaal afdichting
NBR
Type schroefdraad uitgang
BSPP (G)
Draadmaat uitgang
1/4 in
Montage
Doorgangsboring
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
596