€ 146,37/ stukexcl. btw
€ 177,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VABS |
Uitvoering | Aansluitplaat |
Materiaal | Aluminium coating |
Materiaal afdichting | NBR |
Type schroefdraad uitgang | NPT |
Draadmaat uitgang | 1/4 in |
Montage | Doorgangsboring |
Stuurlucht | Intern |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Gewicht | 250 |