Eriks
FESTO

FESTO Aansluitplaat VABS-S7-BE-B-G14-V14-A 2999476

  • ERIKS:14164335
  • Fabrikant:4052568268039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,37/ stukexcl. btw

€ 177,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VABS
Uitvoering
Aansluitplaat
Materiaal
Aluminium coating
Materiaal afdichting
NBR
Type schroefdraad uitgang
BSPP (G)
Draadmaat uitgang
1/4 in
Montage
Doorgangsboring
Stuurlucht
Intern
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Gewicht
250