Eriks
FESTO

FESTO Aansluitplaat VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX1E 8033156

  • ERIKS:14164303
  • Fabrikant:4052568282837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,48/ stukexcl. btw

€ 69,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VABS
Uitvoering
Aansluitplaat
Norm
ISO 15407-2
Grootte
18
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Type schroefdraad uitgang
BSPP (G)
Draadmaat uitgang
1/8 in
Bedrijfsspanning bij DC
24 V
Montage
Doorgangsboring
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Stuurlucht
Intern
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
192