Eriks
FESTO

FESTO Aansluitplaat VABS-S4-2S-G18-B-K2 541067

  • ERIKS:11649336
  • Fabrikant:4052568090630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,06/ stukexcl. btw

€ 54,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VABS
Uitvoering
Aansluitplaat
Norm
ISO 15407-2
Grootte
18
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Type schroefdraad uitgang
BSPP (G)
Draadmaat uitgang
1/8 in
Bedrijfsspanning bij AC
110 V
Bedrijfsspanning bij DC
24 V
Montage
Doorgangsboring
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Stuurlucht
Intern
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
192