€ 61,41/ stukexcl. btw
€ 74,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VABS |
Uitvoering | Aansluitplaat |
Norm | ISO 15407-2 |
Grootte | 26 |
Materiaal | Aluminium-drukgegoten |
Type schroefdraad uitgang | BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 1/4 in |
Bedrijfsspanning bij DC | 24 V |
Montage | Doorgangsboring |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Stuurlucht | Intern |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 302 |