Eriks
FESTO

FESTO Aansluitplaat VABS-S2-2S-N12-K1 555637

  • ERIKS:12264678
  • Fabrikant:4052568096229
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,73/ stukexcl. btw

€ 78,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VABS
Uitvoering
Aansluitplaat
Norm
ISO 5599/2
Grootte
52
Materiaal
Gegoten aluminium
Type schroefdraad uitgang
NPT
Draadmaat uitgang
1/2 in
Bedrijfsspanning bij AC
110 V
Bedrijfsspanning bij DC
24 V
Montage
Doorgangsboring
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Stuurlucht
Extern
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
815