€ 60,76/ stukexcl. btw
€ 73,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VABS |
Uitvoering | Aansluitplaat |
Norm | ISO 5599/2 |
Grootte | 52 |
Materiaal | Gegoten aluminium |
Type schroefdraad uitgang | NPT |
Draadmaat uitgang | 1/2 in |
Bedrijfsspanning bij AC | 110 V |
Bedrijfsspanning bij DC | 24 V |
Montage | Doorgangsboring |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Stuurlucht | Intern |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 815 |