Eriks
FESTO

FESTO Aansluitplaat VABS-S2-2S-G12-R3 555640

  • ERIKS:12264681
  • Fabrikant:4052568096250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,07/ stukexcl. btw

€ 85,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VABS
Uitvoering
Aansluitplaat
Norm
ISO 5599/2
Grootte
52
Materiaal
Gegoten aluminium
Type schroefdraad uitgang
BSPP (G)
Draadmaat uitgang
1/2 in
Bedrijfsspanning bij DC
24 V
Montage
Doorgangsboring
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Stuurlucht
Extern
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
815