€ 50,04/ stukexcl. btw
€ 60,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VABS |
Uitvoering | Aansluitplaat |
Norm | ISO 5599/2 |
Grootte | 42 |
Materiaal | Gegoten aluminium |
Type schroefdraad uitgang | BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 3/8 in |
Bedrijfsspanning bij AC | 110 V |
Bedrijfsspanning bij DC | 24 V |
Montage | Doorgangsboring |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Stuurlucht | Extern |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 371 |