Eriks
FESTO

FESTO Aansluitplaat VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3 2605075

  • ERIKS:14164339
  • Fabrikant:4052568254803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 619,27/ stukexcl. btw

€ 749,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VABP
Uitvoering
Aansluitplaat
Grootte
26
Materiaal
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Gewicht
1200