€ 232,94/ stukexcl. btw
€ 281,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VABP |
Uitvoering | Aansluitplaat |
Grootte | 26 |
Materiaal | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
Gewicht | 668 |