Eriks
FESTO

FESTO Aansluitplaat VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3 2614863

  • ERIKS:14164340
  • Fabrikant:4052568254827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 708,01/ stukexcl. btw

€ 856,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VABP
Uitvoering
Aansluitplaat
Grootte
42
Materiaal
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Gewicht
2480