€ 300,48/ stukexcl. btw
€ 363,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CDSV |
Uitvoering | Aansluitplaat |
Type schroefdraad uitgang | BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 1/8 in |
Type schroefdraad toevoerleiding | Metrisch |
Draadmaat toevoerleiding | M5 in |
Montage | Doorgangsboring |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 690 |