Eriks
FESTO

FESTO Aansluitkabel KM12-8GD8GS-2-PU 525617

  • ERIKS:11644820
  • Fabrikant:4052568082895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,72/ stukexcl. btw

€ 98,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
KM12
Uitvoering elektrische aansluiting 1
Contactdoos
Aansluiting 1
M12x1
Aantal polen aansluiting 1
8
Uitvoering elektrische aansluiting 2
Plug (steker)
Aansluiting 2
M 12x1
Aantal polen aansluiting 2
8
Kabellengte
2 m
Kabeldiameter
6.2 mm
Bedrijfsspanning bij AC
van 0 tot 30 V
Bedrijfsspanning bij DC
van 0 tot 30 V
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 80 °C