Eriks
FESTO

FESTO 45° steelkoppeling QSW-4HL 130617

  • ERIKS:11629535
  • Fabrikant:4052568023751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSW-HL
Fabrikant ID
QSW-4HL
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter steel
4 mm
Nom. diameter
2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
1.4 g