Eriks
FESTO

FESTO 45° inschroefkoppeling QSW-3/8-10 130602

  • ERIKS:11629521
  • Fabrikant:4052568023607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,17/ stukexcl. btw

€ 6,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSW
Fabrikant ID
QSW-3/8-10
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
8.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
35 g