Eriks
FESTO

FESTO 45° inschroefkoppeling QSW-1/4-8 130600

  • ERIKS:11629519
  • Fabrikant:4052568023584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSW
Fabrikant ID
QSW-1/4-8
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Nom. diameter
6.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
20 g