€ 35,29/ stukexcl. btw
€ 42,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZBM |
Bouwvorm | 3-weg |
Constructie huis | 4-delig |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 3/8" (10) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN40 |
Handbediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F03 |
Kogelboring | T-boring |
Materiaal kogel | Messing, verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |