Eriks
FESTO

FESTO 3-Weg kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE T-boring Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:14085867
  • Fabrikant:4052568291662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,68/ stukexcl. btw

€ 212,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBM
Bouwvorm
3-weg
Constructie huis
4-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN40
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F04
Montageflens 2
F05
Kogelboring
T-boring
Materiaal kogel
Messing, verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C