Eriks
FESTO

FESTO 3-Weg kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE L-boring Vrij aseinde PN40 Binnendraad (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:14085861
  • Fabrikant:4052568291778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,29/ stukexcl. btw

€ 42,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBM
Bouwvorm
3-weg
Constructie huis
4-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN40
Handbediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F03
Kogelboring
L-boring
Materiaal kogel
Messing, verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C