Eriks
FESTO

FESTO 3-Weg kogelkraan Serie: VZBM Messing/PTFE L-boring Pneumatisch bediend Enkelwerkend PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14085792
  • Fabrikant:4052568445560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 248,26/ stukexcl. btw

€ 300,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZBM
Bouwvorm
3-weg
Constructie huis
4-delig
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN25
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend
Kogelboring
L-boring
Materiaal kogel
Messing, verchroomd
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C