€ 135,45/ stukexcl. btw
€ 163,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZBM |
Bouwvorm | 3-weg |
Constructie huis | 4-delig |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN25 |
Aandrijving | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Kogelboring | L-boring |
Materiaal kogel | Messing, verchroomd |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |